曜日別特売

直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 - シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 - シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 - シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 - シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 - シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 - シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 - シンワ測定直尺 シルバー 併用目盛 cm表示 - シンワ測定

大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。

用途長さの測定に使用する直尺材質ステンレス目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
目盛間隔
測定範囲(cm)
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68536282132021本1050×35×1.5上段:1mm、下段:尺相当目盛15W左基点425
680499
499
549(税込)
当日出荷
68536291132031本335×25×1上段:1mm、下段:尺相当目盛30W左基点64
1,520999
999
1,099(税込)
当日出荷
68536307132041本635×30×1.2上段:1mm、下段:尺相当目盛60W左基点175
3,3202,598
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536316132051本1040×35×1.5上段:1mm、下段:尺相当目盛100W左基点420
6,3904,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68536325132101本1050×35×1.5上段:1mm、下段:尺相当目盛100右基点425
6,2704,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り1点です
7951352713202(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1050×35×1.5上段:1mm、下段:尺相当目盛15W左基点425
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951353613203(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット335×25×1上段:1mm、下段:尺相当目盛30W左基点64
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951501513202(英語版一般校正証明書付)1セット1050×35×1.5上段:1mm、下段:尺相当目盛15W左基点425
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951502413203(英語版一般校正証明書付)1セット335×25×1上段:1mm、下段:尺相当目盛30W左基点64
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894662613205(校正証明:一般)1本1040×35×1.5-100W左基点420
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894663513210(校正証明:一般)1本1050×35×1.5-100右基点425
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする