曜日別特売

イモノ尺 シルバー cm表示

イモノ尺 シルバー cm表示 - シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示 - シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示 - シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示 - シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示 - シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示 - シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示 - シンワ測定イモノ尺 シルバー cm表示 - シンワ測定
(1件のレビュー)

鋳物の収縮率に合わせて型をつくるときに便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途鋳物用の型の寸法測定に使用する直尺材質ステンレス内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全54種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(g)
伸長率(%)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
伸長率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853638618007182×15×0.5100.8
2,980
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853639518015180×15×0.5101
2,980
2,198
2,418(税込)
当日出荷
6853640418023180×15×0.5101.2
2,980
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853641318031180×15×0.5101.5
2,980
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853642218058180×15×0.5102
2,980
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853643118074180×15×0.5102.5
2,980
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853644715040345×25×1.0100.8
5,410
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6853645615067345×25×1651
5,410
3,798
4,178(税込)
当日出荷
6853646515075345×25×1651.2
5,410
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853647415105345×25×1651.5
5,410
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853648315156345×25×1652
5,410
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853649215199345×25×1652.5
5,410
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853650116047650×30×1.21800.8
9,270
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853651716063650×30×1.21801
9,270
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853652616071650×30×1.21801.2
9,270
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853653516128650×30×1.21801.5
9,270
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853654416179650×30×1.21802
9,270
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6853655316217650×30×1.21802.5
9,270
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536562170431065×35×1.54250.8
18,690
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536571170781065×35×1.54251
18,690
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536587170861065×35×1.54251.2
18,690
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536596171161065×35×1.54251.5
18,690
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536605171671065×35×1.54252
18,690
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536614172051065×35×1.54252.5
18,690
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536623185032085×40×212500.8
90,090
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536632185112085×40×212501
90,090
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536641185382085×40×212501.2
90,090
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536657185542085×40×212501.5
90,090
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536666186002085×40×212502
90,090
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68536675186272085×40×212502.5
90,090
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6894666018007(校正証明:一般)182×15×0.5100.8
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894666918015(校正証明:一般)180×15×0.5101
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894667818023(校正証明:一般)180×15×0.5101.2
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894668718031(校正証明:一般)180×15×0.5101.5
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894669618058(校正証明:一般)180×15×0.5102
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894670518074(校正証明:一般)180×15×0.5102.5
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894672115040(校正証明:一般)345×25×1.0100.8
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894673015067(校正証明:一般)345×25×1651
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894673915075(校正証明:一般)345×25×1651.2
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894674815105(校正証明:一般)345×25×1652
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894675715156(校正証明:一般)345×25×1652
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894676615199(校正証明:一般)345×25×1652.5
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894677516047(校正証明:一般)650×30×1.21800.8
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894679116063(校正証明:一般)650×30×1.21801
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894680016071(校正証明:一般)650×30×1.21801.2
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894680916128(校正証明:一般)650×30×1.21801.5
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894681816179(校正証明:一般)650×30×1.21802
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894682716217(校正証明:一般)650×30×1.21802.5
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894683617043(校正証明:一般)1065×35×1.54250.8
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894684517078(校正証明:一般)1065×35×1.54251
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68536465
2016-08-11
用途: 鋳物用モデル製作時

現在、長い尺の物しか無かったので作業効率アップの為に購入しました。また、現在使っているものと同じメーカーの物なので安心して購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする