曜日別特売

アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属

アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 - シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 - シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 - シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 - シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 - シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 - シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 - シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 - シンワ測定

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。

用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入内容量1本
注意
※アルミは温度の変化で伸縮しやすい為、精度の要する測定に使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
長さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853709565340300±0.20
1,100
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6853710465363450±0.25
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6853711365378600±0.28
1,930
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68537122653871000±0.40
3,080
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする