3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 - シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 - シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 - シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 - シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 - シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 - シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 - シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 - シンワ測定
(2件のレビュー)

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。

用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛内容量1本
注意
※本体に強い衝撃等を与えないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853732365107364×26.1×17.2±0.4
6,840
4,998
5,498(税込)
当日出荷
6853733265108697~1909×26.1×17.2±0.6
9,970
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68537341651091000×26.1×17.2±0.8
10,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68537357651051273×26.1×17.2±0.9mm
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537332
2021-07-31
用途: 大工仕事で間を計る時に使います。
清水農園農・林・水産業

ミリ寸法で慣れているので寸法を見るのにとても見やすい。

1が参考にしています
対象商品 : 68537332
2020-04-05
用途: 下水道管内で、既設管径及び更生管径を計測する
株式会社太田建設建設業・工事業

作業性がよく、メモリも読みやすいので大変重宝しています。ただ、公共工事ですので写真撮りの必要性があるのですが、フラッシュが反射してしまいます。対応する商品開発していただければいいのですが。工事黒板のようにグリーンで非反射があれば最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする