曜日別特売

間竿(けんざお)

間竿(けんざお) - シンワ測定間竿(けんざお) - シンワ測定間竿(けんざお) - シンワ測定間竿(けんざお) - シンワ測定間竿(けんざお) - シンワ測定間竿(けんざお) - シンワ測定間竿(けんざお) - シンワ測定間竿(けんざお) - シンワ測定

アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。

用途墨付け等に使用する間竿寸法(mm)3680×23×19真直度(mm)3以内材質本体:アルミ質量(g)950精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛内容量1本
注意
※本体に強い衝撃等を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853739365180
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする