止型定規

止型定規 - シンワ測定止型定規 - シンワ測定止型定規 - シンワ測定止型定規 - シンワ測定止型定規 - シンワ測定
(3件のレビュー)

45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。

用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度精度(mm)
長さ許容差(mm)
質量(g)
寸法(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685375426211045°:100mmにつき0.1以下、90°:100mmにつき0.2以下±0.3133172×62×15-
2,080
1,398
1,538(税込)
当日出荷
685375516216245°:100mmにつき0.1以下±0.3251172×62×40-
4,560
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
5581195462110(校正証明:一般)45°:100mmにつき0.1以下、90°:100mmにつき0.2以下±0.2133172×62×15一般校正
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581196362162(校正証明:一般)45°:100mmにつき0.1以下±0.2251172×62×40一般校正
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: ケガキ作業
製造業

鋼材を角度切する時に使用、45度が決まっているのでケガキ作業が簡単なのと
45度部分にも寸法目盛りがあるので 奥行きの見当がつけやすく 余分な箇所にケガキ線を引かなくて済むのがとても良いです

対象商品 : 68537542
2020-10-26
用途: 試作工作

ローコストの簡易定規で便利に使えます。 購入した個体のみの不具合かと思われますがエッジが波打ったように直線になっていないのが残念です。 ついでの時にもう一本購入してみようと思います。

対象商品 : 68537542
2019-02-25
用途: 床の上貼り
建設業・工事業

使いやすくて良かったです!
愛用しようとおもいます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする