曜日別特売

台形止型定規

台形止型定規 - シンワ測定台形止型定規 - シンワ測定
(2件のレビュー)

本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。

用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2内容量1本
注意
※本体に強い衝撃等を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853756762114
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537567
2016-02-05
用途: 鉄骨角材のトメきりの墨つけ
建設業・工事業

一度に上部と側面のケガキができるので便利

対象商品 : 68537567
2016-02-03
用途: 鋼材カット

アルミじゃなくて、
ステンレスがあったらな・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする