曜日別特売

アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 - シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 - シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 - シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 - シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 - シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 - シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 - シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 - シンワ測定
(1件のレビュー)

筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。

用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金目盛仕様勾配目盛とメートル目盛仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ内容量1本
注意
※手を挟まないように注意してください。衝撃を与えると曲がったり動きが固くなります。汚れたら拭き取るなど、清潔にしておいてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853758562569265355×30×20
6,080
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6853759462571480655×30×20
8,260
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6853760362572680955×30×20
11,090
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68537612625738801255×30×20
14,160
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 アルミ自由金 勾配目盛 筋交付
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537612
2020-07-29
用途: 建築板金の壁張り時
石田板金工業建設業・工事業

きちんと保護された梱包ですぐにとどいたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする