アルミ台付スコヤ 目盛なし

アルミ台付スコヤ 目盛なし - シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なし - シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なし - シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なし - シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なし - シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なし - シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なし - シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なし - シンワ測定
(4件のレビュー)

竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。

用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ角度精度(mm)100mmにつき0.1内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
竿長(mm)
竿幅(mm)
台の長さ(mm)
台の厚さ(mm)
台の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853769174110200301402030
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
6853770774111250301402030
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6853771674112300302002030
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
6853772574113350302002030
4,670
3,598
3,958(税込)
当日出荷
6853773474114400402503040
6,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
6853774374115450402503040
7,730
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6853775274116500402503040
9,410
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6853776174118700403003040
12,630
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
5581201574110(校正証明:一般)200301402030
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581202474111(校正証明:一般)250301402030
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581203374112(校正証明:一般)300302002030
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581204274113(校正証明:一般)350302002030
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581205874114(校正証明:一般)400402503040
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581206774115(校正証明:一般)450402503040
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581207674116(校正証明:一般)500402503040
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581208574118(校正証明:一般)700403003040
オープン
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 木工

20cmと30cmサイズは所持していたのですが、もっと大きいのが必要になり、40cmを購入しました。届いてみたら思ったよりごつく感じました。商品詳細をよく見ると、35cmサイズまでは、台と竿の巾が3cmですが、40cmサイズから4cmに大きくなるようです。見落としていました。持った感じは重いですが、使っているうちに慣れるといいです。

対象商品 : 68537716
2018-01-17
用途: 木材の測定
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした作りで 重量感もあり信頼して直角がだせるように感じています。シンワさんはどれもいいですね!

対象商品 : 68537761
2017-06-02
用途: 家具製作
建設業・工事業

壁掛け穴の位置改善
竿の長いのを購入したが、保管時、壁掛け穴を使用すると重さの為、矩が狂わないか心配。
(実際に狂った訳ではない)

2が参考にしています
対象商品 : 68537761
2016-10-31
用途: 家具製作
建設業・工事業

一番長い700を購入しましたが、保管する為竿の穴を使い壁に掛けると、重さの為直角が狂うのではないか?と思います。もう少し強度があれば安心して使えます。使い勝手は良好です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする