シンワ測定
コンベックス タフギア SD ホルダー付
(1件のレビュー)
ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。
用途
長さの測定などに使用するコンベックス
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(本体)
ABS樹脂
仕様
ベルトホルダー付、落下防止コード付
長さ許容差(mm)
爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ長さ(m)
目盛仕様
質量(g)
寸法(mm)
爪部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68538032
80870
1個
5.5
メートル
376
86×78×65
ノーマル爪
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
68538041
80871
1個
5.5
メートル/尺相当
376
86×78×65
ノーマル爪
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68538057
80872
1個
5.5
メートル
376
86×78×65
マグネット爪
¥
4,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55812277
80870(校正証明:一般)
1個
5.5
メートル
376
86×78×65
ノーマル爪
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55812286
80872(校正証明:一般)
1個
5.5
メートル
376
86×78×65
マグネット爪
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20928628
80871(校正証明:一般)
1セット
5.5
メートル/尺相当
376
86×78×65
ノーマル爪
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731468
80872(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1個
5.5
メートル
376
86×78×65
マグネット爪
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731477
80870(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1個
5.5
メートル
376
86×78×65
ノーマル爪
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731486
80873(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1個
7.5
メートル
510
90×85×65
ノーマル爪
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789560
80870(英語版一般校正証明書付)
1個
5.5
メートル
376
86×78×65
ノーマル爪
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789569
80872(英語版一般校正証明書付)
1個
5.5
メートル
376
86×78×65
マグネット爪
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789578
80873(英語版一般校正証明書付)
1個
7.5
メートル
510
90×85×65
ノーマル爪
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68538066
80873
1個
7.5
メートル
510
90×85×65
ノーマル爪
¥
4,720
取扱い終了
55812295
80873(校正証明:一般)
1個
7.5
メートル
376
90×85×65
ノーマル爪
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。