曜日別特売

コンベックス タフギア SD

コンベックス タフギア SD - シンワ測定コンベックス タフギア SD - シンワ測定コンベックス タフギア SD - シンワ測定コンベックス タフギア SD - シンワ測定コンベックス タフギア SD - シンワ測定コンベックス タフギア SD - シンワ測定コンベックス タフギア SD - シンワ測定コンベックス タフギア SD - シンワ測定

衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。

用途長さの測定などに使用するコンベックス種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面材質(本体)ABS樹脂仕様ベルトクリップ付、ストラップ付長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
質量(g)
寸法(mm)
爪部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68538075808745.5メートル31480×78×45-
2,880
2,098
2,308(税込)
当日出荷
68538084808755.5メートル/尺相当31480×78×45-
2,880
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
68538093808765.5メートル31480×78×45マグネット爪
3,110
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68538102808777.5メートル44086×85×45-
3,570
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
5581230480874(校正証明:一般)5.5メートル31480×78×45-
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581231380875(校正証明:一般)5.5メートル/尺相当31480×78×45-
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581232280876(校正証明:一般)5.5メートル31480×78×45マグネット爪
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581233880877(校正証明:一般)7.5メートル44086×85×45-
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573149580874(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5.5メートル31480×78×45-
オープン
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573150480877(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)7.5メートル44086×85×45-
オープン
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078958780874(英語版一般校正証明書付)5.5メートル31480×78×45-
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078959680877(英語版一般校正証明書付)7.5メートル44086×85×45-
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951322980876(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5.5メートル31480×78×45マグネット爪
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951471780876(英語版一般校正証明書付)5.5メートル31480×78×45マグネット爪
オープン
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする