曜日別特売

コンベックス ハイタッチ フリータイプ

コンベックス ハイタッチ フリータイプ - シンワ測定コンベックス ハイタッチ フリータイプ - シンワ測定コンベックス ハイタッチ フリータイプ - シンワ測定コンベックス ハイタッチ フリータイプ - シンワ測定コンベックス ハイタッチ フリータイプ - シンワ測定
(3件のレビュー)

爪を押しつけて測る場合と、引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が自動的に移動します。2×4寸法表示付です。

用途長さの測定などに使用するコンベックス材質(本体)ABS樹脂長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853811178002213メートル目盛フリー片面スチール1級
530
389
428(税込)
当日出荷
68538127780073.516メートル目盛フリー片面スチール1級
1,060
749
824(税込)
当日出荷
5581234778002(校正証明:一般)213メートル目盛フリー片面スチール1級
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581235678007(校正証明:一般)3.516メートル目盛フリー片面スチール1級
オープン
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573152078002(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)213メートル目盛フリー片面スチール1級
オープン
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573152978007(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)3.516メートル目盛フリー片面スチール1級
オープン
8,698
9,568(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078960578002(英語版一般校正証明書付)213メートル目盛フリー片面スチール1級
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5078961478007(英語版一般校正証明書付)3.516メートル目盛フリー片面スチール1級
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68538136781325.519メートル目盛フリー片面スチール1級
1,130
取扱い終了
68538145780165.522メートル目盛フリー片面スチール1級
1,170
取扱い終了
68538154780175.522尺相当目盛付フリー片面スチール-
1,170
取扱い終了
5581236578132(校正書・トレーサビリティ体系図付)5.519メートル目盛フリー片面スチール1級
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581237478016(校正書・トレーサビリティ体系図付)5.522メートル目盛フリー片面スチール1級
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538127
2023-03-20
用途: 梱包前製品の長さ確認
村田興産株式会社

他社のコンベックスを使用しておりましたが、値上がりしJIS1級の他社製品をさがしていたら出会いました。 価格も安く使用感も全く問題ないです。
ただ、ベルトに挟む金具が当社では不要なので外して使用しています。
金具の無いものがあれば嬉しいなと思いますが、リピートします。

対象商品 : 68538111
2019-12-26
用途: 製品製作時
卸売・小売業

JIS規格で先端が金属のものを探していたので、製造現場からの依頼にぴったりでした。ロック付きで同価格くらいのものがあったらさらに嬉しいです。

対象商品 : 68538127
2018-03-30
用途: 鋼材の長さ測定用

使い勝手はまずまず、強度的にもふつう。色が目立つので、無くしにくく、探しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする