曜日別特売

巻尺 グラスファイバー製

巻尺 グラスファイバー製 - シンワ測定巻尺 グラスファイバー製 - シンワ測定巻尺 グラスファイバー製 - シンワ測定巻尺 グラスファイバー製 - シンワ測定巻尺 グラスファイバー製 - シンワ測定巻尺 グラスファイバー製 - シンワ測定

軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。

用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆材質(本体)ABS樹脂規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685381977818430
8,630
5,798
6,378(税込)
当日出荷
685382067818150
12,080
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする