曜日別特売

クロス標尺 アルミ製 巾60mm

クロス標尺 アルミ製 巾60mm - シンワ測定クロス標尺 アルミ製 巾60mm - シンワ測定

クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。

用途縦横が同時に測れる標尺材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)1100×60×25質量(g)900内容量1本
注意
※弾性限度を越える衝撃には十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853831276936
7,260
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする