ピンポール スチール製

ピンポール スチール製 - シンワ測定ピンポール スチール製 - シンワ測定ピンポール スチール製 - シンワ測定ピンポール スチール製 - シンワ測定ピンポール スチール製 - シンワ測定ピンポール スチール製 - シンワ測定ピンポール スチール製 - シンワ測定ピンポール スチール製 - シンワ測定
(3件のレビュー)

細くても丈夫なスチール製です。

用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール材質本体:スチール内容量1本
注意
※先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853841676927370×35×440
550
399
439(税込)
当日出荷
6853842576928670×35×474
640
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6853843476976400×55×6102
590
439
483(税込)
当日出荷
6853844376977600×55×6147
820
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
6853845276978700×55×6168
930
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68538461769791100×60×8456
1,160
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538416
2021-06-29
用途: 造園作業
建設業・工事業

37cmということで30だと短いし、50だと長すぎるなということで購入を決めたのですが、実際届いてみると30cmというラベルが付いていて、あれれ??となりました。
商品写真に30cmのラベルがついたものがあるので、明らかに私の確認ミスです。思っていたよりも小さくて不安が残りますが、その分軽く、かさばらないのでまずはこちらを使ってみて、今後より長いものにするかどうか考えます。商品自体はとってもいいです。

対象商品 : 68538443
2020-01-14
用途: 土木の施工管理
建設業・工事業

もう少し長めのものを購入したらよかったな?
もう少し安かったらいあなぁ!

対象商品 : 68538416
2015-09-09
用途: 工事写真

安価で購入出来るため、赤白ペンキが剥げてきても
購入が容易で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする