曜日別特売

黒板 木製 耐水

黒板 木製 耐水 - シンワ測定黒板 木製 耐水 - シンワ測定黒板 木製 耐水 - シンワ測定黒板 木製 耐水 - シンワ測定黒板 木製 耐水 - シンワ測定黒板 木製 耐水 - シンワ測定黒板 木製 耐水 - シンワ測定黒板 木製 耐水 - シンワ測定
(3件のレビュー)

耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。

用途現場記録、写真撮影用の黒板タイプ耐水付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※耐水チョークでないと書けません。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
質量(g)
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853863577061450×600×18無地 TA855無地
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
6853864477328450×600×18横 TB855工事名
3,440
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
6853867177322450×600×18横 TC855工事名・工種
3,440
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
2072129578229300×450×17横 TDS430工事名・工種・測点
3,170
2,198
2,418(税込)
当日出荷
6853866277075600×450×18縦 TD-2855工事名・工種・測点
3,440
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
2072130478230450×600×18横 TF855工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
3,440
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
2072131378238450×600×18横 TG855工事件名・工事場所・施工者
3,440
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6853865377074450×600×18横 TD855工事名・工種・測点
3,440
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538635
2021-05-21
用途: 工事記録写真撮影
株式会社平建設

これからの梅雨時期にピッタリだと思います。無地なのでいかようにもレイアウトが出来て便利です。

対象商品 : 68538635
2019-09-25
用途: 飲食店のメニュー告知
サービス業

ホームセンター、文房具屋を探しても気に入った黒板が見つからず。工事用黒板を思い出し、モノタロウで検索したらこの商品に出会えました。到着したその日から使っています。
シンプルで使いやすいです。

対象商品 : 68538653
2017-10-27
用途: 水道設備配管工事,電気設備工事

使い初めて2日目黒板枠が少しねじれゆがみ始めました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする