曜日別特売

コノエマスターライン 埋込用

コノエマスターライン 埋込用 - シンワ測定コノエマスターライン 埋込用 - シンワ測定コノエマスターライン 埋込用 - シンワ測定コノエマスターライン 埋込用 - シンワ測定コノエマスターライン 埋込用 - シンワ測定コノエマスターライン 埋込用 - シンワ測定コノエマスターライン 埋込用 - シンワ測定
(3件のレビュー)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。

用途埋込専用の測量境界明示板付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853881176916+
1,240
879
967(税込)
当日出荷
6853882776917-
1,240
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
6853883676918T
1,240
879
967(税込)
当日出荷
6853884576919斜め矢印
1,240
879
967(税込)
当日出荷
6853885476920
1,240
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538845
2020-04-30
用途: 新築時の境界のため
農・林・水産業

しっかりとした作りで土間コンクリートを打つ際に一緒に埋め込みました。

対象商品 : 68538811
2019-07-01
用途: 敷地の境界用に使用しました。
その他業種

宅地の境界の再確認とかで市の指名した業者が測量し釘状の境界坑を打っていきましたが、正式な杭は自分たちで設置してほしい旨のことでしたので、この杭を使うことにしました。
杭の部分の長さが短いので、もう少し長めのものがあると都合がよいと思います。

対象商品 : 68538845
2016-02-15
用途: 境界標の復元
株式会社オフィス・ソレイユ不動産業

定番商品で、安定の使い勝手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする