曜日別特売

ゴム水糸 リール巻

ゴム水糸 リール巻 - シンワ測定ゴム水糸 リール巻 - シンワ測定ゴム水糸 リール巻 - シンワ測定ゴム水糸 リール巻 - シンワ測定
(3件のレビュー)

写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。

用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)3材質糸:ゴム寸法(mm)Φ58×180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853907378563蛍光イエロー
1,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6853908278564蛍光ピンク
1,580
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68539082
2019-06-18
用途: 法面の法切用として境界に水糸を張って使用します。
ユニ建材有限会社鉱業

法切用として境界に水糸を張って使用、ゴムなので多少引っ張っても大丈夫な点が良いと感じました。

対象商品 : 68539082
2017-08-04
用途: 道路工事写真撮影時

工事写真の下がり検測で使用しています。撮影した写真にはっきりと水糸が写るので重宝しています。

対象商品 : 68539082
2018-03-20
用途: アスファルト舗装の写真管理1つは予備で購入したため未開封ですが、1つは次の日の現場で使いたかったので、使ってます。何が悪いのかわかりませんけど、気分良くないですね。
株式会社渡部組建設業・工事業

来て段ボールから出した瞬間に2つとも上と下のプラスチックの所が割れてました!

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする