シンワ測定
ハンディレベル Revo
大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
用途
水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
寸法(mm)
72.5×72.5×18
気泡管精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
材質
本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
質量(g)
32
内容量
1個
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68539694
76424
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68539703
76425
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください