曜日別特売

電子水もり管

電子水もり管 - シンワ測定電子水もり管 - シンワ測定電子水もり管 - シンワ測定電子水もり管 - シンワ測定
(1件のレビュー)

ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。

用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853984376644
12,650
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68539843
2019-01-30
用途: 建築工事の水平レベルだし(狭い場所で使用)
建設業・工事業

50年前使用していたので、違和感はありません。当地区は、冬季間なので、外部では使用できませんが、春になったら、外部で使用したいと思います。DIYで使用したいと考えて折ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする