レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ

レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ - シンワ測定レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ - シンワ測定

レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。

用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1150電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動連続使用可能時間約37時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付垂直ライン出射角約130°レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68539983773891台
46,200
39,900
43,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
2092869877389(校正証明:一般)1セット
オープン
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする