シンワ測定
墨液 ミニボトル
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途
建築・土木用の墨液
色
黒
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
56.5×27×18.5
質量(g)
38
内容量(mL)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
注意
※衣類に付くと落ちません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540236
77837
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください