ハンディチョークライン Neo

ハンディチョークライン Neo - シンワ測定ハンディチョークライン Neo - シンワ測定ハンディチョークライン Neo - シンワ測定ハンディチョークライン Neo - シンワ測定ハンディチョークライン Neo - シンワ測定
(5件のレビュー)

タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。

用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)160×76×45.5質量(g)120内容量1個
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
糸の長さ(m)
糸の太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854028177494101ブルー
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
6854029777964150.5ラベンダーパープル
2,190
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: DIY
サービス業

最初はチョークの入れる口が堅くて苦労したが、今は問題なく使えています。

対象商品 : 68540281
2025-05-07
用途: 丸太をチェーンソーで板へと製材 に挑戦する
小田林業農・林・水産業

買ってよかった。大正解。…むしろ買わなかったらどうなっていたことか。。。
初めて丸太を板にしてみたが、スムーズに印がつけられ、板がまっすぐに揃って大満足。
透明で、チョークの残量がわかるところも選んで大正解だった。 
この価格で、こんなに早く作業が進むとは。
他の仲間にも教えてあげたい。

対象商品 : 68540297
2019-03-11
用途: 印を付ける時

糸の伸びがスムーズで使い勝手が良い。持久性もありそう。

対象商品 : 68540297
2018-06-14
用途: タンクが開くので糸交換が簡単です。

タンクが開くので、糸交換が簡単です。
GOODです。

対象商品 : 68540281
2016-04-23
用途: 墨だし

粉が悪いのか糸に粉が付きにいくのか…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする