曜日別特売

ビスピッチマーカー マルチ

ビスピッチマーカー マルチ - シンワ測定ビスピッチマーカー マルチ - シンワ測定ビスピッチマーカー マルチ - シンワ測定ビスピッチマーカー マルチ - シンワ測定ビスピッチマーカー マルチ - シンワ測定ビスピッチマーカー マルチ - シンワ測定ビスピッチマーカー マルチ - シンワ測定ビスピッチマーカー マルチ - シンワ測定
(2件のレビュー)

100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。

用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー内容量1台
注意
※建築用の墨液以外は使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854032477315本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・ステンレス・アルミ242×655×88440
8,740
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6854033377320本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・ステンレス159×79×80300
6,330
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6854034277323ベルト:シリコンゴム55×45×2.50.5
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6854035177324ベルト:シリコンゴム45×40×2.50.6
380
289
318(税込)
当日出荷
6854036777326綿:化学繊維18×18×90.2
380
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 ビスピッチマーカー マルチ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68540342
2018-03-20
用途: 造作工事
建設業・工事業

ピッチマーカー自体は使いやすくとても良いですがもう少し耐久性が欲しいです

対象商品 : 68540333
2014-12-02
用途: ボード貼り
サンク

ボード貼りに使用しています。手軽に使用できるのは良いです。不満点としてはローラーの回転の悪さ、ボードの上にボードの粉が少し残っていたりした場合ローラーが滑ってしまいマークが付かないボードの表面が綺麗な状態ばかりとは限らないので一考していただきたい。それとポイントの印字の大きさを少し大きくしたほうが見易いのではないのでしょうか? 黒墨では良いのですがそれ以外の色では少し見にくいと思います。(マークが小さいので。)

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする