シンワ測定
安全カルコⅡ 細・太糸兼用
針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。
用途
墨つぼやチョークライン用のカルコ
材質
カルコ:ABS樹脂・ゴム
寸法(mm)
52×15×11
色
黒
質量(g)
3
入数
1個入
内容量
1個
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540403
77486
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください