シンワ測定
カルコ 赤 3ヶ入
安定した墨うちが出来ます。
用途
墨つぼやチョークライン用のカルコ
材質
カルコ:ABS樹脂・ゴム
寸法(mm)
55×15×12
色
赤
質量(g)
6
内容量
1セット(3本)
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540412
77862
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください