シンワ測定
替綿 セルローススポンジ3枚入ハンディ墨つぼProシリーズ用
優れた保水力で安定した墨打ちができます。
用途
墨つぼPro用の替綿
材質
綿:セルロース
寸法(mm)
40×30×7
質量(g)
1
入数
3枚入
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540455
77484
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください