シンワ測定
替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用
安定した墨うちが出来ます。
用途
シンワの墨つぼ電動巻・Jr,用の替綿
材質
綿:セルロース
寸法(mm)
28×36×8.5
質量(g)
0.2
入数
3枚入
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540464
77485
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください