シンワ測定
替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用
(1件のレビュー)
安定した墨うちが出来ます。
用途
墨つぼ墨技用の替綿
材質
綿:化学繊維
寸法(mm)
64×64×10
質量(g)
5
入数
3枚入
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540482
77846
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください