シンワ測定
つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用
墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。
用途
墨つぼ用のつぼ糸
糸の長さ(m)
20
材質
糸:ナイロン
寸法(mm)
96×76×6
質量(g)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540507
77864
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください