シンワ測定
粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用
従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途
チョークライン用の替糸
糸の長さ(m)
20
糸の太さ(mm)
1
トラスコ品番
432-6954
材質
糸:ポリエステル
寸法(mm)
96×76×14
質量(g)
20
内容量
1個
注意
※墨つぼには使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540516
77562
¥
940
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください