シンワ測定
太糸 20m巻チョークライン用
粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
用途
チョークライン用の替糸
糸の長さ(m)
つぼ糸:20
材質
糸:ナイロン
寸法(mm)
96×76×10
質量(g)
20
内容量
1個
注意
※墨つぼには使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540525
77495
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください