シンワ測定
フック 3ヶ入チョークライン用
(1件のレビュー)
カルコが使えない金属やコンクリートでも、引っ掛けて使えます。
用途
チョークライン用のフック
材質
フック:鉄
寸法(mm)
25×15×6
質量(g)
2
入数
3個入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540543
77932
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください