シンワ測定
取替針ハンディ下げ振りJr.用
打ち込みやすくて引き抜きやすいT型針です。工具無しで針交換が可能です。
用途
下げ振りJr.用の取替針
トラスコ品番
433-9941
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
81×29×20
質量(g)
8
入数
1個入
内容量
1個
注意
※取替針は鋭利で危険です。十分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540561
77504
¥
560
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください