シンワ測定
シャープペン2.0mm 工事用
折れにくくなめらかな書き味です。
用途
鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
142×9×12
色
黒
質量(g)
13
方式
ノック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540692
78470
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください