シンワ測定
鉛筆 PRO 工事用
黒鉛の純度が高いので、粒子が細かくなめらかに書けます。カッターで削りやすい木材を採用しています。
用途
木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆
商品タイプ
本体
材質
本体:木
寸法(mm)
177×7.5×7.5
質量(g)
4
主な用途
工事用
鉛筆硬度
4H
入数
3本
芯色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540753
78524
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください