シンワ測定
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途
材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
測定範囲(cm)
30
材質
本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう
付属品
捨て木1本
トラスコ品番
444-3101
寸法(mm)
439×112×23
質量(g)
450
角度精度(mm)
90°:300mmにつき1
内容量
1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541051
78179
¥
4,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください