シンワ測定
折たたみスコヤ 1.8m
角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途
遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ
材質
本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス
寸法(mm)
1823×80×20
質量(g)
4300
目盛仕様
角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10
角度精度(mm)
90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
内容量
1台
注意
※落下等の強い衝撃を与えないでください。※直角以外の角度・勾配の目盛に関しては精度保証できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541164
77840
¥
63,250
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください