シンワ測定
ダブルスクライバー きこりログ用
スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
用途
ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス
寸法(mm)
250×65×75
材質
本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂
質量(g)
350
感度(mm/m)
(水平器)0.5=±0.0286°
精度(mm/m)
(水平器)±2.5=±0.1432°以内
内容量
1個
注意
※スクライブペンシルで書いた線は湿気をおびると、消えなくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541191
77590
¥
21,510
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください