曜日別特売

ケガキ針

ケガキ針 - シンワ測定ケガキ針 - シンワ測定
(6件のレビュー)

コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。

用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針タイプD(ペン型)仕様替針式材質本体:真ちゅう寸法(mm)Φ10×127質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※針金の先端は鋭利で危険です。ご使用の際は十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854123474444
840
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-27
用途: アルミへのケガキ作業用
個人のお客様

軽くて使いやすい大きさで自分の手にはちょうど良いです。

対象商品 : 68541234
2022-12-15
用途: 金属板の加工
TSUKIJI建設業・工事業

このケガキ針はペン型で持ちやすく保管し易いです。アルミ板にしっかりとけがけるので加工がきちんと出来ました。

対象商品 : 68541234
2021-07-27
用途: 金属片へのけがき作業
教育・研究機関

小さめのケガキ針がほしくて購入しました。問題なく使用できます。

対象商品 : 68541234
2020-07-30
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ用のケースの罫書き作業に使う目的で入手しました。
ケガキ針でここまで短いのがなかなか無いのと先端を交換可能なのが更に良いです。
別の用途ですが、オーディオ機器の基板の半田作業時にICを固定する時にも凄く便利に使えます。
買って間もないのですが、既に元は十二分に取れました。

1が参考にしています
対象商品 : 68541234
2020-04-20
用途: 現場作業用
サービス業

現場で、部品取り付け時に厚物の穴を合わせてケカ゛クときにピンが長くて細穴にも入るので便利です。

対象商品 : 68541234
2021-08-16
用途: ケガキや細かい作業
飲食業

針の先端がタングステンなので、ダイヤモンドやすりであれば砥げる。
私は、もっと先端が鋭角の方が良かったので、電動ドリルで針を回しながら鋭角に削った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする