曜日別特売

鋼製コンパス 超硬チップ付

鋼製コンパス 超硬チップ付 - シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付 - シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付 - シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付 - シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付 - シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付 - シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付 - シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付 - シンワ測定
(3件のレビュー)

先端部には超硬チップが施されています。

用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854127777520150×22×19半径150
5,570
4,198
4,618(税込)
当日出荷
6854128677521200×22×19半径200
6,130
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6854129577516100×17×19半径100
4,940
3,698
4,068(税込)
当日出荷
6854130477543250×23×21半径250
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
6854131377545300×27×23半径300
10,030
6,998
7,698(税込)
当日出荷
6854132277546400×27×25半径400
20,740
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541286
2021-06-14
用途: ケガキ時

先端の超硬チップのおかげであまりへたらず、作業しやすいです。

対象商品 : 68541277
2021-02-21
用途: 鉄板の切断(ケガキ)

開く時に硬いので、ケガキ中に広がらないので
正確な円が罫書ける。
2種類も有れば、小さな円も大きな円も罫書けます。

対象商品 : 68541286
2019-06-29
用途: 鋼板へのケガキ
BOORO建設業・工事業

チップの固定部分がしっかりしていて、全体的につくりもしっかりしていて安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする