こんなお得な商品も!
デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
(3)
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器
測定範囲(mm)0~10
最小読取値(mm)0.01
測定力(N)1.1以下
寸法(mm)125×100×26
材質(本体)鉄・ステンレス
質量(g)216
径(Φmm)10(アンビル)
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)10
最大切込深さ(mm)30
平行度(μm)±8(アンビル)
測定子平行度(μm)±8
本体サイズ(mm)125×100×26
オートパワーオフ約5分
特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。
指示誤差(mm)±0.02
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 | 
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 | 
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 | 
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |