オートポンチ

オートポンチ - シンワ測定オートポンチ - シンワ測定オートポンチ - シンワ測定オートポンチ - シンワ測定
(3件のレビュー)

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。

用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
注意
※先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法(mm)
質量(g)
先端チップ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68541715772591本133133×30×30804
3,570
2,698
2,968(税込)
当日出荷
31247005772581個160160×35×35181約2.2
6,330
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68541724772581本160160×35×35181約2.2
6,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541715
2022-04-10
用途: 0.35mm程度の鉄板に記し
有限会社大栄鈑金

他メーカーに比べ高額ですが、寿命が長いです
塗膜により他メーカーの品ポンチ後見えにくいですが、未だ見えやすい方です(光により微妙)、モノタロウブランド現在入荷半年から1年ほど待ちですが以前はこちらを使用、塗膜代わってから未だ使用していないですが、普通に入荷し出したらまた、モノタロウオリジナルブランドに戻るかも・・・

対象商品 : 68541715
2021-10-14
用途: ドリル位置決め
その他業種

視力が弱ってきても、位置決めが楽でとても助かております。

1が参考にしています
対象商品 : 68541715
2015-11-08
用途: ケガキ後のポンチ入れ時。

半日程使用しました、約30回打って「スプリング後用」が折れて使えなくなりました。スプリングを替えると使えるので、モノタロウさんで補修部品を購入できるシステムを作って下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする