シンワ測定
面取りバー 替刃
鉄鋼・アルミ等の重切削用です。片刃、右回のみです。
用途
スリー用の替刃
材質
替刃:ハイス鋼
寸法(mm)
48×12×3
質量(g)
2
入数
2本
内容量
1セット(2本)
注意
※刃は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541767
78666
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください