温湿度計

温湿度計 - シンワ測定温湿度計 - シンワ測定温湿度計 - シンワ測定温湿度計 - シンワ測定温湿度計 - シンワ測定温湿度計 - シンワ測定温湿度計 - シンワ測定

健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。

用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計設置方式壁掛け1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂温度表示方式アナログ内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
測定項目
校正証明書
1目盛(℃)
1目盛(%)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854191670501-24~505~95温度・湿度なし25なし
3,830
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6854193470503-20~4010~90温度・湿度なし25なし
3,830
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6854194370510-20~400~100温度・湿度なし22なし
2,780
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5581294370501(校正証明:一般)-24~505~95温度・湿度一般校正25なし
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581295270503(校正証明:一般)-20~4010~90温度・湿度一般校正25なし
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581296870510(校正証明:一般)-20~400~100温度・湿度一般校正22なし
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6854192570502-20~4010~90-----
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする