温湿度・不快指数計 丸型

温湿度・不快指数計 丸型 - シンワ測定温湿度・不快指数計 丸型 - シンワ測定温湿度・不快指数計 丸型 - シンワ測定温湿度・不快指数計 丸型 - シンワ測定温湿度・不快指数計 丸型 - シンワ測定

快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。

用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計湿度測定範囲(%)10~90測定範囲(不快指数)45~95精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±41目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854195270480-30~50本体:ポリスチレン樹脂Φ167×35193
4,230
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
6854196170500-20~40目盛板カバー:ポリスチレン樹脂Φ156×30145
4,230
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5581297770480(校正証明:一般)-30~50本体:ポリスチレン樹脂Φ167×35193
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581298670500(校正証明:一般)-20~40目盛板カバー:ポリスチレン樹脂Φ156×30145
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする