曜日別特売

風呂用温度計

風呂用温度計 - シンワ測定風呂用温度計 - シンワ測定風呂用温度計 - シンワ測定風呂用温度計 - シンワ測定風呂用温度計 - シンワ測定風呂用温度計 - シンワ測定風呂用温度計 - シンワ測定風呂用温度計 - シンワ測定
(9件のレビュー)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。

用途お風呂の温度を測定する温度計使用場所風呂設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定対象
温度測定範囲(℃)
精度(℃)
1目盛(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854235472648湯温20~60±22
760
549
604(税込)
当日出荷
6854236372651湯温-5~55±11
1,760
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6854239772725湯温20~50±22
680
489
538(税込)
当日出荷
6894610972648(校正証明:一般)湯音20~60±22
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894611872651(校正証明:一般)湯音-5~55±11
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6854237272760湯音20~60±22
580
取扱い終了
6854238172661湯音10~60±22
1,550
取扱い終了
6854240673051湯音10~50±22
600
取扱い終了
6854241573052湯音10~50±22
600
取扱い終了
6854242473095湯音10~50±22
800
取扱い終了
6854243373096湯温10~50±22
980
取扱い終了
6854244273097湯音10~50±22
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542354
2025-11-27
用途: 入浴時の湯温確認
その他業種

以前はデジタル品を使用していましたが、電池交換が必要なうえ接触が悪くて使用不能になったので、シンプルは構造のものにしました。
もう少し目盛りや赤柱が見やすいと高齢者には助かるのですが、商品には満足しています。

対象商品 : 68542397
2022-05-14
用途: 季節気温の変化に対しての湯温の確認
製造業

魚の形のほうですが、保護カバー的な役目を兼ねているような感じが良いです。ただ中央部の適温メモリが赤いと、変化部分の赤と重なって見難く、カッターの刃で適温メモリ印刷部分を少し短く削らないと判別し難いです。

対象商品 : 68542363
2021-04-26
用途: 食品工場で水温の測定に使います。

以前はデジタル表示の物を使っていましたが、すぐに誤作動を起こし何台もダメにしました。これは破損しない限り使えそうです。しっかりとしたカバーが付いているので、水に浮くし、破損の心配もなさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 68542354
2019-01-16
用途: 日常の入浴時

入浴の温度が簡単に分かる。風呂の温度は健康維持にとっても、大切なことなので助かっています。

対象商品 : 68542354
2022-07-29
用途: 風呂の湯温確認
その他業種

冬、ボイラーから浴室までに湯が冷めてしまうので、設定温度通りにならない、と感じていました。湯温を確認しながら使うことで、湯沸しの設定温度との差がわかったので、設定調整ができるようになりました。

対象商品 : 68542363
2018-06-06
用途: 風呂用油温計として
電気保安札幌

購入したのは丸棒状のものです
浮子です
精度が高いです
40度と0度のところにインクでチェックが書かれています
その温度の部屋で作業したと思います
ドイツでも、そうしています
満足しています

対象商品 : 68542354
2018-12-15
用途: 風呂の温度調整
サービス業

何の問題もありませんが (視力が弱いせいか)数字が小さい 赤い水銀が見にくいでした

対象商品 : 68542363
2019-02-19
用途: 風呂の温度差を計測
碧翠御苑

もう一本あるのは十数年前に購入した同じもの。安定して使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする