曜日別特売

砂時計 メタリック

砂時計 メタリック - シンワ測定砂時計 メタリック - シンワ測定
(1件のレビュー)

クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。

用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計種別3分計材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス寸法(mm)93×35×24質量(g)141RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±20秒以内内容量1個
注意
※あくまでも目安としてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854274770304
2,530
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542747
2022-05-23
用途: 経過時間の確認
株式会社グリッド

10回に一回ほどの確率で砂が途中で落ちず、残ったままになります。
暫くして見ると砂が全く落ちていないので致命的です。
砂が落ちきっても上側のガラス壁に少し砂が張り付いて残ることが多く、
おそらく製造時の湿度管理か何らかの問題だと思います。
100円ほどで前に購入した砂時計が同様の症状で今回買い換えました。
半端な価格、半端な現象、半端な品質に正直イラッとします。
正直手間もかけるのも面倒なので、廃棄しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする