曜日別特売

ルーペ デスク型

ルーペ デスク型 - シンワ測定ルーペ デスク型 - シンワ測定ルーペ デスク型 - シンワ測定
(1件のレビュー)

中央の赤いガイドライン付で、データ数字読み取りが便利です。携帯に便利なビニケース付です。

用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍レンズサイズ(mm)25×150材質本体:アクリル寸法(mm)172×25×12質量(g)44種類デスクルーペ内容量1個
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6854304575767
1,100
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543045
2015-12-16
用途: 小さい文字を見るため

この商品と似たツールを以前から、個人的に所有し使って来ました。知人がこのツールに
エラく感動し、欲しくなったというので複数購入させていただきました。
細かい文字の取説や約款などの解読(?) に役立っています。仕事でも使うので、筆箱に忍ばせて
います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする