曜日別特売

ルーペ ポケット型

ルーペ ポケット型 - シンワ測定ルーペ ポケット型 - シンワ測定ルーペ ポケット型 - シンワ測定ルーペ ポケット型 - シンワ測定ルーペ ポケット型 - シンワ測定ルーペ ポケット型 - シンワ測定ルーペ ポケット型 - シンワ測定ルーペ ポケット型 - シンワ測定
(1件のレビュー)

携帯に便利なケース付でポケットサイズルーペです。

用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類ポケットルーペ内容量1個
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ倍率
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68543063755353.5倍Φ45
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
68543072755362倍&4倍Φ65
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68543054755342.5倍65×45
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543063
2024-04-04
用途: 精密機器の補助
有限会社ozmaサービス業

手軽に使用出来て大変重宝しています。紛失しても大丈夫の為に予備に揃えました。要望ですが、同じ大きさで倍率を0.5倍づつ有ればベストです!…ご検討下さい!。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする